Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 2W S5,5 17V Röhre Ø5x39,5mm farblos zweiseitig gesockelt SOFFITTE2130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinlampe 2W S5,5 17V Röhre Ø5x39,5mm farblos zweiseitig gesockelt
Kleinlampe 2W S5,5 17V Röhre Ø5x39,5mm farblos zweiseitig gesockelt
Artikel-Nr.:
     262-B522A36
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     51016
EAN/GTIN:
     4011459510169
Suchbegriffe:
Glühlampe S5.5
Glühlampe Sockel S5.5
Glühlampe S8.5
Glühlampe Sockel S8.5
Kleinlampe 2W S5,5 17V Röhre Ø5x39,5mm farblos zweiseitig gesockelt SOFFITTE2130
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5 mm mm
Farbe:
farblos
Farbtemperatur:
4500 K
Gesamtlänge:
39.5 mm mm
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
2 - 2 W W
Lampenspannung:
17 - 17 V V
Lichtstrom:
200 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Nennstrom:
0.1 mA mA
Sockel:
S5,5
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Soffitte S5,5, Soffitte S8, soffitte s5,5, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,00*
€ 5,45*
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,01*
€ 5,46*
1
€ 5,46*
ab € 3,94*
€ 5,89*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,96*
€ 5,92*
2 Tage
2
1
€ 4,98*
ab € 4,05*
€ 6,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.