Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soffitte 17V / 0,1A 2130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soffitte 17V / 0,1A 2130
Soffitte 17V / 0,1A 2130
Artikel-Nr.:
     3517A-66757544
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     51016
EAN/GTIN:
     4011459510169
Suchbegriffe:
Glühlampe S5.5
Glühlampe Sockel S5.5
Glühlampe S8.5
Glühlampe Sockel S8.5

Soffitte 17V / 0,1A 2130

Ersatz-Sofitte 2130 Diese Soffitte ist passend zu folgenden Artikeln: KKO 2112 BR, Art.-Nr. 51006 ETA 2132, Art.-Nr. 51015 ETA 8xx EV1, Art.-Nr. 55801 55833 ETA 63x WS, Art.-Nr. 55631 55634 Hinweis: Die Soffitte passt in die Fassun
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1,7 W
Lampenspannung:
17 V
Lichtstrom:
200 lm
Sockel:
sonstige
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
sonstige
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Soffitte S5,5, Soffitte S8, soffitte s5,5
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,00*
€ 5,45*
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,01*
€ 5,46*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,94*
€ 5,89*
1
€ 5,95*
ab € 3,96*
€ 5,92*
2 Tage
2
1
€ 4,98*
ab € 4,05*
€ 6,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.