Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltableau syst.unabh UP 10tast alu ETA855EV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenplatte ETA 855 EV1
Etagenplatte ETA 855 EV1
Artikel-Nr.:
     262-B522E72
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     55830
EAN/GTIN:
     4011459558307
Suchbegriffe:
Klingelplatte
klingelplatte alu
klingelplatte
grothe klingelplatte
Klingeltableau syst.unabh UP 10tast alu ETA855EV1
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
10
Einbaubreite:
202 mm
Einbauhöhe:
168 mm
Einbautiefe:
54 mm
Farbe:
Aluminium
Frontplatte Breite:
202 mm
Frontplatte Höhe:
168 mm
Installationstechnik:
systemunabhängig
Material Front:
Aluminium
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff der Klingeltasten:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Edelstahltürstation, Klingeltableau, Objekttürstation, Türstation, V2A-Türstation
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 95,58*
€ 119,77*
€ 5,46*
ab € 95,75*
€ 119,86*
Frei Haus
ab € 100,27*
€ 124,84*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 100,25*
€ 125,11*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,58*
€ 125,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,65*
€ 135,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grothe
51016
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.