Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltaster Ms ms AP rechteck 10mm messing ETA2312


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingeltaster Ms ms AP rechteck 10mm messing
Klingeltaster Ms ms AP rechteck 10mm messing
Artikel-Nr.:
     262-B522H39
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     55597
EAN/GTIN:
     4011459555979
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
grothe klingelknopf
Klingeltaster Ms ms AP rechteck 10mm messing ETA2312
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Einbautiefe:
10 mm
Farbe:
Messing | braun
Form:
rechteckig
Höhe:
10 mm
Länge:
65 mm
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: klingelknopf, Einschraubkontakt, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrücker, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objekttürstation, Ruftaste, Signaltaster, Taster für Klingel, Tastkontakt, Tischtaster, Türkontakt, Türstation
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,93*
€ 28,91*
€ 5,00*
ab € 21,07*
€ 29,13*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,08*
€ 30,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,38*
€ 30,72*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,40*
€ 32,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
55595
ab € 21,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.