| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40060218 Herst.-Nr.: 55597 EAN/GTIN: 4011459555979 |
| |
|
| | |
| Messingguss-ETA, Messing strukturiert brüniert, max. 12 V AC/DC (1,5 A) Min: 5 V (1 mA), Aufputzmontage, 1 Klingeltaster, 65 x 35 x 10 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Messing | Montageart: | Aufputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klingelknopf, ETA 2312, ETA2312, 55597, Klingeldrücker, Einschraubkontakt, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Messingplatte, Messinplatte, Objek, 1201263 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,96* | € 28,64* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,02* | € 28,84* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,03* | € 30,13* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,45* | € 30,46* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 23,49* | € 32,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|