| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B533G01 Herst.-Nr.: 42130-10-----00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Codeschloss autark 3Pers 1Tür Standalone 42130-10 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Registrierungsgerät | Ausführung der Schnittstelle: | Bus-System | Betriebsspannung AC 50 Hz: | 230 - 230 V | Betriebsspannung AC 60 Hz: | 230 - 230 V | Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C | Breite: | 120 mm | Farbe: | grau | Höhe: | 156 mm | Leseverfahren: | Code | Max. Anzahl der Personen: | 3 | Max. Anzahl der Türen: | 1 | Montageart: | Aufputz | Power over Ethernet (PoE): | ohne | Schutzart (IP): | IP30 | Signalausgabe: | Lichtsignal | Standalone: | ja | Tiefe: | 67 mm | VdS-Klasse: | ohne | Werkstoff: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzteil ungeregelt, Ungeregeltes Netzteil, codeschloss effeff, codeschloss, Auswerteeinheit, AWE, Controller, Türcodeanlage, Türcodegerät, Verteiler, Zentrale, Zutrittkontrollsystem, Zutrittskontrollsystem |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 321,17* | € 375,86* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 320,92* | € 376,44* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 323,08* | € 378,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 325,69* | € 379,69* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 350,44* | € 407,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|