Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenstaubsauger 18V 3,5Kg 81dB bl BBH51840


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BBH51840, Akku-Staubsauger
BBH51840, Akku-Staubsauger
BBH51840, Akku-Staubsauger
BBH51840, Akku-Staubsauger
BBH51840, Akku-Staubsauger
BBH51840, Akku-Staubsauger
BBH51840, Akku-Staubsauger
BBH51840, Akku-Staubsauger
BBH51840, Akku-Staubsauger
BBH51840, Akku-Staubsauger
BBH51840, Akku-Staubsauger
BBH51840, Akku-Staubsauger
BBH51840, Akku-Staubsauger
BBH51840, Akku-Staubsauger
BBH51840, Akku-Staubsauger
BBH51840, Akku-Staubsauger
BBH51840, Akku-Staubsauger
BBH51840, Akku-Staubsauger
Artikel-Nr.:
     262-B533H46
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BBH51840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Bodenstaubsauger 18V 3,5Kg 81dB bl BBH51840
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bodenstaubsauger
Behältervolumen:
0.9 l
Gewicht:
3.5 kg
Grundfarbe:
blau
Max. Batterielaufzeit:
40 min
Mit Ladegerät:
ja
Nennspannung:
18 V
Schallleistungspegel:
81 dB
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 184,33*
€ 231,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 183,48*
€ 231,27*
Frei Haus
ab € 188,15*
€ 235,83*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 190,82*
€ 240,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 192,33*
€ 241,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,27*
€ 275,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,38*
€ 274,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,43*
€ 269,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,75*
€ 253,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,48*
€ 218,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.