Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungseinführung si si offen APUP LtgsEinf 15032Z004-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-B541H35
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15032Z004-E
EAN/GTIN:
     4251122198175
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Leitungseinführung
Wandgehäuse
Leitungseinführung si si offen APUP LtgsEinf 15032Z004-E
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Farbe:
Silber
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, kabeldurchführung silber, leitungseinführung, Diafragma, Doppeleinführung, Einführung, Einführung in Rohr, Einführungsstutzen, Kabel-/Rohrschieber, Kabeleinführung, Kabelschieber, Kanaleinführung, Kanaleinführungsschieber, Kanaleinführungsstutzen, Kanalschieber, Leitungseinführungsschieber, PVC-Leitungseinführung, Rohreinführung, Rohreinführung mit Gewinde, Rohrschieber, Schiebenippel, Schieber, Schieber mit 2 Einführungen, Schieber mit Zugentlastung und Aufhängung, Verbindungsschieber, Verbindungsstück, Verlängerte Leitungseinführung, Verschraubungschieber, Würgenippel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,69*
€ 9,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,70*
€ 9,57*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,38*
€ 10,54*
€ 3,90*
ab € 7,57*
€ 10,81*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.