Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-59002374 Herst.-Nr.: 15032Z004-E EAN/GTIN: 4251122198175 |
| |
|
| | |
| Kabeleinführung zwei VIK-Haltebleche 15032Z004-E Optionale Kabeleinführungen für OpDAT Wandverteiler Größe S (Art.Nr. 15032...), für zwei M20-Kabelverschraubungen, für eine M25-Kabelverschraubung, für zwei VIKs mit Universalkabel, für Patchkabel Weitere Informationen: | | Ausführung: | offen | Werkstoff: | Stahl | Farbe: | Silber | Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,02* | € 9,97* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,03* | € 9,98* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,41* | € 10,53* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 7,94* | € 11,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|