Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel SC APC SM OS2 12m ge 151P3EAEAA2E


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-B541I72
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     151P3EAEAA2E
EAN/GTIN:
     4251122193651
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Patchkabel SC APC SM OS2 12m ge 151P3EAEAA2E
Weitere Informationen:
APC-Version Anschluss 1:
ja
APC-Version Anschluss 2:
ja
Anzahl der Fasern:
1
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Faserart:
Singlemode
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Kabeltyp:
Simplex
Kategorie:
OS2
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Länge:
12 m m
Mantel-Farbe:
gelb
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, lwl patchkabel sc-sc, glasfaser patchkabel, lwl patchkabel sc, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, DIN-Patchkabel, E2000 LAN-Patchkabel, E2000-Patchkabel, ESCON-Patchkabel, FC/PC-Patchkabel, FC-Patchkabel, FDDI-Patchkabel, LC-Duplex-Patchkabel, LC-Patchkabel, LWL-Patchkabel, MT/MPO-Patchkabel, MT-RJ-Patchkabel, Patch cable, Patch Cord, Patchkabel, Rangierkabel, SC-Duplex-Patchkabel, SC-Patchkabel, ST-Patchkabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Verbindungsschnur, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, VF-45-Patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,473*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 13,6946* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,523*
€ 105,34237
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,683*
€ 104,34277
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,253*
€ 96,69107
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,503*
€ 94,60857
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,473*
€ 81,48287
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.