| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B542A98 Herst.-Nr.: 74156 EAN/GTIN: 4011459741563 |
| |
|
| | |
| Tongenerator 1+n F=signalieren ER787/2 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tongenerator | Ausführung der Schnittstelle: | LAN | Breite: | 90 mm | Breite in Teilungseinheiten: | 5 | Funktion: | signalieren | Höhe: | 71 mm | Installationstechnik: | 1+n-System | Montageart: | DIN-Schiene | Tiefe: | 75 mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etagenverteiler, Kameraumschalter, Kameraumschaltung, Linienkoppler, Linienschalter, Linienverteiler, PC-Schnittstelle, Schaltgerät, Signalgerät, Tastenadapter, TK-Schnittstelle, Türanpassung, Türumschalter, Türumschaltung, Verteiler, Video-Signalumwandler, Video-Verteiler, Zusatzgerät für Tür-/Videosprechanl..., Zusatzgerät für Türsprechanlage, Zusatzgerät für Videosprechanlage |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,41* | € 22,56* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 21,50* | € 22,66* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,79* | € 22,96* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,06* | € 24,27* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,08* | € 24,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|