Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruftongenerator Etagenruf ER 787/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ruftongenerator Etagenruf ER 787/2
Ruftongenerator Etagenruf ER 787/2
Artikel-Nr.:
     3517A-62655280
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     74156
EAN/GTIN:
     4011459741563

Ruftongenerator Etagenruf ER 787/2

Der Ruftongenerator für die 1+n-Technologie wird für die Ruftunterscheidung für den Etagenruf benötigt und braucht eine zusätzliche Ader im Stamm (2+n). Der Einbau findet in Schaltschränken, Zählerschränken oder E-Verteilern statt und erflogt mittels Hut
Weitere Informationen:
Funktion:
signalieren
Installationstechnik:
1+n-System
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
DIN-Schiene
Breite:
90 mm
Höhe:
71 mm
Tiefe:
75 mm
Breite in Teilungseinheiten:
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 21,41*
€ 22,56*
€ 5,95*
ab € 21,50*
€ 22,66*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,79*
€ 22,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,06*
€ 24,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,08*
€ 24,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.