Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstromversorgung REG 12V 18W 230VAC 1,5A 2TE f.Reiheneinb IP20 KWL45SNH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltnetzteil KWL 45 SNH
Schaltnetzteil KWL 45 SNH
Artikel-Nr.:
     262-B547J89
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     03001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
gleichstromversorgung 12v
gleichstromversorgung
Gleichstromversorgung REG 12V 18W 230VAC 1,5A 2TE f.Reiheneinb IP20 KWL45SNH
Weitere Informationen:
1. Ausgangsspannung:
12 - 12 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100 - 240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
88 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Höhe:
60 mm
Leistungsabgabe:
18 W
Leistungsaufnahme:
0 VA
Max. Ausgangsstrom 1:
1.5 A
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Tiefe:
36 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 65,79*
€ 80,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,88*
€ 81,05*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 67,08*
€ 82,42*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,18*
€ 84,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 70,61*
€ 86,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.