Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochband 14mm ST rnd kstummant MZ024PEL14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montageband gelocht, kunststoffummantelt 13,5x2mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet schwarz
Montageband gelocht, kunststoffummantelt 13,5x2mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet schwarz
Montageband gelocht, kunststoffummantelt 13,5x2mm Stahl bandverzinkt / kunststoffbeschichtet schwarz
Artikel-Nr.:
     262-B549J10
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1475902
EAN/GTIN:
     4012197312725
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Lochband 14mm ST rnd kstummant MZ024PEL14
Weitere Informationen:
Art des Bandes:
gerade
Breite:
14 mm mm
Im Halter:
ja
Oberflächenschutz:
kunststoffummantelt
Perforation:
rund
Perforationsdurchmesser:
5.2 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: obo lochband, lochband, Band, Befestigungssystem, Gelochtes Montageband, Geschlitztes Montageband, Lochleitung, Montageband, Schlitzband, Schlitzlochband, Schlitzmontageband, Spannband, Stahlband
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 5,90*
ab € 16,38*
€ 22,30*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,08*
€ 27,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,61*
€ 27,98*
€ 5,46*
ab € 20,62*
€ 28,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 20,45*
€ 28,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.