| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B551E07 Herst.-Nr.: 40071361184 EAN/GTIN: 4012539344049 |
| |
|
| | |
| Überwachungseinrichtung CGLine+ 300x230x111mm CGLINE+WEB-CONTROLLERANSCHLUSSBOX Weitere Informationen: | | Breite: | 230 mm mm | Höhe: | 111 mm mm | Länge: | 300 mm mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 728,43* | € 806,71* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 736,72* | € 814,51* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 775,10* | € 856,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 779,67* | € 857,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 782,81* | € 865,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|