Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGLine+ Web-Controller im Wandaufbaugehäuse 40071361184


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CGLine+ Web-Controller im Wandaufbaugehäuse 40071361184
CGLine+ Web-Controller im Wandaufbaugehäuse 40071361184
Artikel-Nr.:
     3517B-88857129
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071361184
EAN/GTIN:
     4012539344049

CGLine+ Web-Controller im Wandaufbaugehäuse 40071361184

Automatisches Prüf- und Steuerungssystem gem. DIN EN 62034 für bis zu 800 CGLine+ Einzelbatterieleuchten, aufteilbar in 4 Stränge mit jeweils 200 Leuchten (oder 2 Stränge mit jeweils 400 Leuchten). Für Sicherheitsbeleuchtungsinstallationen gem. DIN EN 50172, DIN V VDE V 0108-100 und DIN VDE 0100-560. Ein integrierter Web-Server ermöglicht eine komfortable Visualisierung, Steuerung und Überwachung aller angeschlossenen CGLine+ Leuchten von einem beliebigen Arbeitsplatz-PC im Intranet mit einem handelsüblichen Web-Browser ohne weitere spezielle Software.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
111 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 733,35*
€ 805,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 734,76*
€ 813,76*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 773,65*
€ 856,62*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 779,12*
€ 856,81*
Frei Haus
ab € 788,06*
€ 865,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,81*
€ 1.019,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,61*
€ 1.016,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,63*
€ 989,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,04*
€ 963,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,12*
€ 927,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.