| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B552B29 Herst.-Nr.: 171650 EAN/GTIN: 4015081680092 |
| |
|
| | |
| Anschlagtür IP31 ST H975xB1000xT25mm XSDMV097510 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Anschlagtür | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Breite: | 1000 mm | EMV-Ausführung: | ja | Farbe: | grau | Höhe: | 975 mm | Schutzart (IP): | IP31 | Tiefe: | 25 mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 253,47* | € 292,97* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 255,25* | € 293,50* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 259,09* | € 297,22* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 276,01* | € 315,45* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 319,75* | € 363,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|