Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauset 100x540x360mm Metall XMIX16W0803


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XMIX16W0803 Einbausatz 178084 f.3xIZMX16 B800mm 178084
EATON XMIX16W0803 Einbausatz 178084 f.3xIZMX16 B800mm 178084
Artikel-Nr.:
     262-B552F64
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbausatz Verteilung
einbausatz verteilung
Einbauset 100x540x360mm Metall XMIX16W0803
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbausatz
Breite:
540 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Höhe:
100 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
360 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,15*
€ 159,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 134,16*
€ 159,75*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 135,15*
€ 161,83*
Frei Haus
ab € 138,31*
€ 165,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 168,23*
€ 197,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,29*
€ 234,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,30*
€ 233,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,83*
€ 227,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,99*
€ 221,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,23*
€ 200,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.