Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 1250A 3p 625-1250AIn Motorantrieb optional IP31 Einb Schienen IZMX16B3-V12W-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-B552J86
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     183344
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 1250A 3p 625-1250AIn Motorantrieb optional IP31 Einb Schienen IZMX16B3-V12W-1
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Bemessungsdauerstrom Iu:
1250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
42 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
2500 - 12500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2500 - 15000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
hinten
Schutzart (IP):
IP31
Verlustleistung:
180 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
625 - 1250 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter 3 polig eaton, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.167,98*
€ 3.367,42*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.176,13*
€ 3.368,35*
Frei Haus
ab € 3.208,47*
€ 3.400,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3.225,89*
€ 3.411,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3.904,97*
€ 4.128,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.128,23*
€ 4.912,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.086,36*
€ 4.862,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.973,77*
€ 4.728,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.923,78*
€ 4.669,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.904,97*
€ 4.646,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
108251
ab € 90,59*
Zubehör
Eaton
183941
ab € 1.050,01*
Zubehör
Eaton
183970
ab € 189,69*
Zubehör
Eaton
184136
ab € 87,26*
Zubehör
Eaton
184138
ab € 87,31*
Zubehör
Eaton
184187
ab € 167,38*
Zubehör
Eaton
184191
ab € 198,26*
Zubehör
Eaton
184197
ab € 103,03*
Zubehör
Eaton
184212
ab € 287,33*
Zubehör
Eaton
184214
ab € 280,30*
Zubehör
Eaton
184231
ab € 197,15*
Zubehör
Eaton
184232
ab € 197,66*
Zubehör
Eaton
184239
ab € 29,66*
Zubehör
Eaton
184272
ab € 173,36*
Zubehör
Eaton
184274
ab € 173,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.