Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3polig 1250A 42kA IEC IZMX16B3-V12W-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-98066688
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     183344
EAN/GTIN:
     4015081789320
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 3polig 1250A 42kA IEC IZMX16B3-V12W-1

Offener Leistungsschalter, Leistungsschalter IZMX16, Polzahl 3-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 1250 A, 42 kA, Schutzfunktion Selektivschutz, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Ausfahrtechnik
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
1250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
42 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
500..1250 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
750..12500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2500..18750 A
Verlustleistung:
180 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.179,53*
€ 3.294,42*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.169,06*
€ 3.295,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.211,41*
€ 3.326,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3.214,80*
€ 3.334,56*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3.209,82*
€ 3.345,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.326,30*
€ 3.958,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.303,32*
€ 3.930,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.234,39*
€ 3.848,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.211,41*
€ 3.821,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
108251
ab € 90,12*
Zubehör
Eaton
183941
ab € 1.051,99*
Zubehör
Eaton
183970
ab € 188,80*
Zubehör
Eaton
184136
ab € 87,57*
Zubehör
Eaton
184138
ab € 87,17*
Zubehör
Eaton
184187
ab € 167,52*
Zubehör
Eaton
184191
ab € 198,00*
Zubehör
Eaton
184197
ab € 102,91*
Zubehör
Eaton
184212
ab € 287,25*
Zubehör
Eaton
184214
ab € 281,55*
Zubehör
Eaton
184231
ab € 197,05*
Zubehör
Eaton
184232
ab € 196,58*
Zubehör
Eaton
184239
ab € 29,63*
Zubehör
Eaton
184272
ab € 173,97*
Zubehör
Eaton
184274
ab € 173,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.