Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 1600A 3p 800-1600AIn Motorantrieb optional IP31 Einb Schienen IZMX16B3-V16W-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-B552J87
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     183345
EAN/GTIN:
     4015081789337
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 1600A 3p 800-1600AIn Motorantrieb optional IP31 Einb Schienen IZMX16B3-V16W-1
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Bemessungsdauerstrom Iu:
1600 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
42 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
3200 - 16000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3200 - 19200 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
hinten
Schutzart (IP):
IP31
Verlustleistung:
320 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
800 - 1600 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter 3 polig eaton, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.519,67*
€ 4.737,31*
Frei Haus
ab € 4.628,53*
€ 4.867,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4.648,34*
€ 4.868,57*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.815,20*
€ 5.038,59*
Frei Haus
ab € 4.849,84*
€ 5.074,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.868,57*
€ 5.793,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.834,83*
€ 5.753,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.704,90*
€ 5.598,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.648,34*
€ 5.531,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
183972
ab € 338,16*
Zubehör
Eaton
184104
ab € 74,80*
Zubehör
Eaton
184106
ab € 95,74*
Zubehör
Eaton
184108
ab € 163,53*
Zubehör
Eaton
184110
ab € 170,99*
Zubehör
Eaton
184140
ab € 37,43*
Zubehör
Eaton
184162
ab € 161,95*
Zubehör
Eaton
184207
ab € 278,77*
Zubehör
Eaton
184218
ab € 58,17*
Zubehör
Eaton
184219
ab € 69,71*
Zubehör
Eaton
184220
ab € 141,20*
Zubehör
Eaton
184223
ab € 57,13*
Zubehör
Eaton
184226
ab € 57,18*
Zubehör
Eaton
184229
ab € 54,45*
Zubehör
Eaton
184233
ab € 197,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.