Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3polig 1600A 42kA IEC IZMX16B3-V16W-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-28066680
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     183345
EAN/GTIN:
     4015081789337
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 3polig 1600A 42kA IEC IZMX16B3-V16W-1

Offener Leistungsschalter, Leistungsschalter IZMX16, Polzahl 3-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 1600 A, 42 kA, Schutzfunktion Selektivschutz, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Ausfahrtechnik
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
1600 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
42 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
640..1600 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
960..16000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3200..24000 A
Verlustleistung:
320 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.520,38*
€ 4.740,30*
€ 5,95*
ab € 4.657,08*
€ 4.881,49*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.815,91*
€ 5.041,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4.909,80*
€ 5.137,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 5.493,49*
€ 5.729,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.729,77*
€ 6.818,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.692,13*
€ 6.773,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.551,50*
€ 6.606,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.493,49*
€ 6.537,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
183972
ab € 341,50*
Zubehör
Eaton
184104
ab € 74,94*
Zubehör
Eaton
184106
ab € 97,54*
Zubehör
Eaton
184108
ab € 162,11*
Zubehör
Eaton
184110
ab € 173,82*
Zubehör
Eaton
184140
ab € 37,93*
Zubehör
Eaton
184162
ab € 163,39*
Zubehör
Eaton
184207
ab € 280,89*
Zubehör
Eaton
184218
ab € 58,98*
Zubehör
Eaton
184219
ab € 70,67*
Zubehör
Eaton
184220
ab € 141,40*
Zubehör
Eaton
184223
ab € 57,81*
Zubehör
Eaton
184226
ab € 57,84*
Zubehör
Eaton
184229
ab € 55,02*
Zubehör
Eaton
184233
ab € 198,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.