| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B555A02 Herst.-Nr.: 11540000443 EAN/GTIN: 4250217423208 |
| |
|
| | |
| Ladegerät 230V 50Hz 11540000443 Weitere Informationen: | | Frequenz der Speisespannung: | 50 Hz | Nennspannung: | 230 - 230 V V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9-V-Lader, Accu-Ladegerät, Acculader, Akku-Ladegerät, Akkulader, Batterieladegerät, Charger-Ladegerät, Duo-Ladegerät, Duo-Schnelllader, Ex-geschützte Handleuchte-Steckerladegerät, Ex-geschützter Handscheinwerfer-Ladegerät, Handleuchte-Steckerladegerät, Handscheinwerfer-Ladegerät, Ladegerät, Ladestation, Multilader, Multi-Schnell-Lader, Schnellladegerät, Schnelllader, Steckerladegerät, Universal-Ladegerät, Universal-Schnellladegerät |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 407,31* | € 468,34* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 410,01* | € 468,89* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 411,15* | € 472,80* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 420,14* | € 479,45* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 443,02* | € 503,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|