| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66273550 Herst.-Nr.: 11540000443 EAN/GTIN: 4250217423208 |
| |
|
| | |
| Ladegerät zu SEB 8 LG 443 Zubehör: Ladegerät LG 443 Variante: Ladegerät Handscheinwerfer für SEB 8 / SEB 9 / SEB 10 Spannung: 220 V - 250 V AC 50 / 60 Hz Gehäusematerial: Polyamid Farbe des Gehäuses: Schwarz Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 220..250 V | Ladespannung: | 220..250 V | Frequenz der Speisespannung: | 50 Hz | Schnell-Ladegerät: | ja | Mit Entladungsfunktion: | ja | Länge: | 164 mm | Breite: | 151 mm | Höhe: | 111 mm | Schutzart (IP): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 408,52* | € 474,85* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 408,09* | € 475,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 412,65* | € 479,49* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 420,79* | € 486,41* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 441,96* | € 510,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|