Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenstecker Stift 2p ws 1re 2,5mm zinn Einpress PTCM0,5/2-PI-2,5WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B555E60
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1015242
EAN/GTIN:
     4055626495644
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste
Platinenstecker Stift 2p ws 1re 2,5mm zinn Einpress PTCM0,5/2-PI-2,5WH
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Einpressanschluss
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
6 A
Betriebstemperatur:
-40 - -40 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Geeignet für Leiterplattendicke:
0 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
2.5 mm
Rastermaß der Kontakte:
2.5 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Überspannungskategorie:
III
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,1766*
€ 0,2466*
11 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1887*
€ 0,2732*
7 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2173*
€ 0,3073*
17 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2321*
€ 0,3221*
Lager 262
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,27743*
€ 0,37743*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,37743*
€ 0,44914
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32743*
€ 0,38964
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30743*
€ 0,36584
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27743*
€ 0,33014
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 94,3575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1064998
ab € 312,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1013987
ab € 443,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1013988
ab € 442,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1013989
ab € 0,1783*
Zubehör
Phoenix Contact
1013990
ab € 0,1425*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.