Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1064998 Kabel-Crimper
Phoenix Contact 1064998 Kabel-Crimper
Artikel-Nr.:
     C1151-1064998
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1064998
EAN/GTIN:
     4055626722979
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Hohe Crimpkraft bei geringer Handkraft. Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte.
Weitere Informationen:
Querschnitt:
0.14 mm² | 0.75 mm²
Länge:
233 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
true
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,91*
€ 440,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,48*
€ 436,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,65*
€ 394,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,51*
€ 382,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,33*
€ 370,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1013419
ab € 0,2844*
Zubehör
Phoenix Contact
1013425
ab € 0,2844*
Zubehör
Phoenix Contact
1013780
ab € 0,1294*
Zubehör
Phoenix Contact
1013781
ab € 0,1294*
Zubehör
Phoenix Contact
1013989
ab € 0,1783*
Zubehör
Phoenix Contact
1013990
ab € 0,1435*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.