Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstromversorgung 15V 0,45W 0,03A 9,6-30VDC 0,9VA IP20 MINIMCR-2-SPS-24-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-B555F73
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1033202
EAN/GTIN:
     4055626537962
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
phoenix contact gleichstromversorgu...
gleichstromversorgung
gleichstromversorgung 30v
Gleichstromversorgung 15V 0,45W 0,03A 9,6-30VDC 0,9VA IP20 MINIMCR-2-SPS-24-15
Weitere Informationen:
1. Ausgangsspannung:
15 - 15 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
9.6 - 30 V
Breite:
6.3 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbauhöhe:
110.5 mm
Höhe:
109.51 mm
Leistungsabgabe:
0.45 W
Leistungsaufnahme:
0.9 VA
Max. Ausgangsstrom 1:
0.03 A
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tiefe:
120.5 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,02*
€ 77,29*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 61,49*
€ 77,30*
€ 5,46*
ab € 65,67*
€ 79,80*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,19*
€ 81,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 76,24*
€ 92,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 788,58*
Zubehör
Phoenix Contact
0828095
ab € 2,1412*
Zubehör
Phoenix Contact
0822615
ab € 21,375*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,6317*
Zubehör
Phoenix Contact
0828874
ab € 4,5334*
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,2018*
Zubehör
Phoenix Contact
0824550
ab € 7,10416*
Zubehör
Phoenix Contact
0824551
ab € 7,06416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828099
ab € 7,06416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828873
ab € 46,127*
Zubehör
Phoenix Contact
0830076
ab € 14,15677*
Zubehör
Phoenix Contact
0830077
ab € 14,28677*
Zubehör
Phoenix Contact
0830078
ab € 14,18677*
Zubehör
Phoenix Contact
0801505
ab € 4,3701*
Zubehör
Phoenix Contact
0801589
ab € 7,6556*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.