Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker für Endhalter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0801505
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801505
EAN/GTIN:
     4046356673525
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
Reihenklemmen Endhalter
Marker für Endhalter, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 30 x 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 24
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
false
Höhe:
5 mm
Breite:
30 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,651*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,415* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,48*
€ 68,4012
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,911*
€ 65,34409
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,901*
€ 61,76219
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,661*
€ 60,28659
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,061*
€ 58,38259
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,651*
€ 51,94469
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.