Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchpanel Cat5E Hutschiene 101,3x23,8x86mm PP-RJ-SCC-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B555H40
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2703022
EAN/GTIN:
     4055626463346
Suchbegriffe:
Patchpanel
phoenix contact patchpanel
patchpanel
Patchpanel Cat5E Hutschiene 101,3x23,8x86mm PP-RJ-SCC-F
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
2
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Breite:
23.8 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
101.3 mm mm
Kategorie:
5E
Montageart:
Hutschiene
Tiefe:
86 mm mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll-Leiste, 19 Zoll-Panel, 19 Zoll-Patch-Panel, 19 Zoll-Rangierfeld, 19 Zoll-Telefon-Patchpanel, 19 Zoll-Verteiler, 19 Zoll-Verteilerpanel, Categorie 5-Patchpanel, Categorie 6-Patchpanel, Categorie 7-Patchfeld, ISDN-Panel, ISDN-Patchpanel, Kategorie 3 Patchpanel, Kategorie 5-Patchpanel, Kategorie 7-Patchfeld, Kupfer Patchpanel, Modularer Verteiler, Panel, Patchfeld, Patchpanel Kit, Patch-Verteiler, Rangierfeld, Rangierpanel, Rangierverteiler, RJ45-Kleinverteiler, RJ45-Modular-Patchverteiler, Telefon-Patchpanel, Verteiler für Verkabelungssysteme, Verteiler Panel, Verteilerfeld, Wandverteiler
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 91,90*
€ 102,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 92,40*
€ 102,57*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,42*
€ 104,81*
Frei Haus
ab € 96,24*
€ 106,92*
Frei Haus
ab € 94,18*
€ 108,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2832221
ab € 21,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2891482
ab € 24,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2891877
ab € 49,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2891589
ab € 26,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1419001
ab € 14,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2703019
ab € 35,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.