Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Mono 1,5V Longlife POWER DAM1 LR20 16500mAh AL-MN Ø34,2x61,5mm 4920


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Batterie Mono 1,5V Longlife POWER DAM1 LR20 16500mAh AL-MN Ø34,2x61,5mm
Batterie Mono 1,5V Longlife POWER DAM1 LR20 16500mAh AL-MN Ø34,2x61,5mm
Artikel-Nr.:
     262-B556E11
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04920121412
EAN/GTIN:
     4008496559237
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Batterie Mono 1,5V Longlife POWER DAM1 LR20 16500mAh AL-MN Ø34,2x61,5mm 4920
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
34.2 mm mm
Gewicht:
280 g
Größenbezeichnung:
Mono
Höhe inkl. Pole:
61.5 mm mm
IEC-Bezeichnung:
LR 20
Kapazität:
16500 mAh mAh
Länge:
0 mm mm
Nennspannung:
1.5 V
Sonstige Bezeichnung:
D/AM 1
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, Batterie D, Batterie LR20, D Mono Batterie, Mono Batterie, batterie d 1.5 v varta, batterie d, varta batterie d, Alkaline, Baby Alkaline-Batterie, Baby Longlife-Batterie, Babyzelle, Batterie, Blockbatterie, Duplex Longlife-Batterie, Duplex-Batterie, E-Block Alkaline-Batterie, E-Block Longlife-Batterie, E-Block-Batterie-Batterie, Flachbatterie, Flat-Pack-Batterie, Fotomicro-Batterie, Lady-Batterie, Licht Special-Batterie, Licht Spezial-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, Longlife-Batterie, Micro Alkaline-Batterie, Microzelle, Mignon Alkaline-Batterie, Mignon Longlife-Batterie, Mignonzelle, Mono Alkaline-Batterie, Mono Longlife-Batterie, Monozelle, Motor Special-Batterie, Motor Spezial-Batterie, Multilife-Batterie, Nickel-Cadmium-Batterie, Nickel-Metall-Hydrid-Batterie, Normal Longlife-Batterie, Photomicro-Batterie, Powerlife-Batterie, Primärbatterie, Rundzelle, Rundzellenbatterie, Super Tray-Batterie, Super-Batterie, Superplus Tray-Batterie, Work Special-Batterie
Angebote (67)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
140
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,015*
€ 1,295*
2 Tage
136
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,06*
€ 1,35*
2 Tage
276
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,46*
€ 1,83*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,51*
€ 1,87*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,10*
€ 2,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Packung
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
E301533400
ab € 1,53*
Ähnlich
Panasonic
LR20PPG/2BP
ab € 1,095*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.