Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Baby 1,5V Longlife CAM2 LR14 7600mAh AL-MN Ø26,2x50mm 4114


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Varta 4114 Einwegbatterie C Alkali
Varta 4114 Einwegbatterie C Alkali
Artikel-Nr.:
     262-B556E23
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04114101306
EAN/GTIN:
     4008496572748
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Batterie Baby 1,5V Longlife CAM2 LR14 7600mAh AL-MN Ø26,2x50mm 4114
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
26.2 mm mm
Gewicht:
401.1 g
Größenbezeichnung:
Baby
Höhe inkl. Pole:
50 mm mm
IEC-Bezeichnung:
LR 14
Kapazität:
7600 mAh mAh
Länge:
0 mm mm
Nennspannung:
1.5 V
Sonstige Bezeichnung:
C/AM 2
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, varta baby batterien 1,5 volt, baby batterie, baby batterie 1,5v, Alkaline, Baby Alkaline-Batterie, Baby Longlife-Batterie, Babyzelle, Batterie, Blockbatterie, Duplex Longlife-Batterie, Duplex-Batterie, E-Block Alkaline-Batterie, E-Block Longlife-Batterie, E-Block-Batterie-Batterie, Flachbatterie, Flat-Pack-Batterie, Fotomicro-Batterie, Lady-Batterie, Licht Special-Batterie, Licht Spezial-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, Longlife-Batterie, Micro Alkaline-Batterie, Microzelle, Mignon Alkaline-Batterie, Mignon Longlife-Batterie, Mignonzelle, Mono Alkaline-Batterie, Mono Longlife-Batterie, Monozelle, Motor Special-Batterie, Motor Spezial-Batterie, Multilife-Batterie, Nickel-Cadmium-Batterie, Nickel-Metall-Hydrid-Batterie, Normal Longlife-Batterie, Photomicro-Batterie, Powerlife-Batterie, Primärbatterie, Rundzelle, Rundzellenbatterie, Super Tray-Batterie, Super-Batterie, Superplus Tray-Batterie, Work Special-Batterie
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
93
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,33*
€ 4,36*
14 Tage
360
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 4,52*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,53*
€ 4,60*
Lager 262
30
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,01*
€ 4,75*
22 Tage
nicht lagernd
30
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,38*
€ 5,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Packungen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 4,01* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Packungen
Mindestbestellmenge: 30 Packungen ( entspricht € 142,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.