Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie C Varta Longlife 6 Stück in Folie


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-118390
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04114101306
EAN/GTIN:
     4008496572748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Die langlebige Batterie eignet sich besonders für Geräte mit konstantem und niedrigem Energiebedarf, z. B. Fernbedienungen, Wanduhren oder Radios. Hier zeichnet sich das LONGLIFE Sortiment durch lange Laufzeiten und zuverlässige Energieversorgung aus.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1.5
Breite:
-
Ausführung:
Alkali-Mangan
Größenbezeichnung:
Baby
Kapazität:
7600
Durchmesser:
26.2
IEC-Bezeichnung:
LR 1
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
50
Anzahl der Zellen:
1
Gewicht:
392
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, varta baby batterien 1,5 volt, baby batterie, baby batterie 1,5v, Batterie, Rundzelle, Baby, C
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
93
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,33*
€ 4,36*
Lager 2LRDH
360
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 4,52*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,53*
€ 4,60*
30
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,01*
€ 4,75*
22 Tage
nicht lagernd
30
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,38*
€ 5,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 3,46* pro Satz)
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.