Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
9V-Block Batterie
>
Artikel
Batterie Block 9V Longlife 6 AM6 6LR61 565mAh AL-MN 4122
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B556E29
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
04122101411
EAN/GTIN:
4008496525423
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Batterie Block 9V Longlife 6 AM6 6LR61 565mAh AL-MN 4122
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
6
Ausführung:
Alkali-Mangan
Breite:
26.5 mm mm
Größenbezeichnung:
Block
Höhe inkl. Pole:
48.5 mm mm
IEC-Bezeichnung:
6 LR 61
Kapazität:
565 mAh mAh
Länge:
17.5 mm mm
Nennspannung:
9 V
Sonstige Bezeichnung:
6 AM 6
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Varta V02 - MaxTech,HighEnergy,Longlife
Weitere Suchbegriffe:
Block Batterie
,
PP3 9V Batterie
,
9v block e-block 6lr61 varta
,
9v block e-block 6lr61
,
9v-block batterie alkaline
,
Alkaline
,
Baby Alkaline-Batterie
,
Baby Longlife-Batterie
,
Babyzelle
,
Batterie
,
Blockbatterie
,
Duplex Longlife-Batterie
,
Duplex-Batterie
,
E-Block Alkaline-Batterie
,
E-Block Longlife-Batterie
,
E-Block-Batterie-Batterie
,
Flachbatterie
,
Flat-Pack-Batterie
,
Fotomicro-Batterie
,
Lady-Batterie
,
Licht Special-Batterie
,
Licht Spezial-Batterie
,
Lithium-Ionen-Batterie
,
Longlife-Batterie
,
Micro Alkaline-Batterie
,
Microzelle
,
Mignon Alkaline-Batterie
,
Mignon Longlife-Batterie
,
Mignonzelle
,
Mono Alkaline-Batterie
,
Mono Longlife-Batterie
,
Monozelle
,
Motor Special-Batterie
,
Motor Spezial-Batterie
,
Multilife-Batterie
,
Nickel-Cadmium-Batterie
,
Nickel-Metall-Hydrid-Batterie
,
Normal Longlife-Batterie
,
Photomicro-Batterie
,
Powerlife-Batterie
,
Primärbatterie
,
Rundzelle
,
Rundzellenbatterie
,
Super Tray-Batterie
,
Super-Batterie
,
Superplus Tray-Batterie
,
Work Special-Batterie
Angebote
(40)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 296
4 Tage
20500
20
€ 5,90*
ab € 0,60*
€ 1,21*
Lager 808
1
€ 4,99*
ab € 0,95*
€ 1,31*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 0,97*
€ 1,34*
Lager 1604
4 Tage
126
1
€ 8,00*
ab € 1,01*
€ 1,38*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,25*
€ 1,71*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion 6LF22-BP1 Einwegbatterie 9V Alkali
Camelion Batterien
11000122
ab € 1,14*
Ähnlich
Energizer EN397/396P1
Energizer
637332
ab € 0,81*
Ähnlich
Energizer ENX-FOCUS02
Energizer
634500
ab € 4,69*
Ähnlich
Varta HighEnergy Einwegbatterie 9V Alkali
Varta
04922
ab € 1,00*
Ähnlich
Varta Longlife Extra
Varta
04122 101 111
ab € 0,61*
Ähnlich
Energizer Silberoxid MD Uhrenbatterie 397-396-SR59-SR726SW-SG2 - 1er Maxiblister
Energizer
610780
ab € 2,03*
Ähnlich
Energizer Silberoxid Uhrenbatterie 321-SR65-SR616SW - 1er Pack (Bulk)
Energizer
603300
ab € 58,16*
Ähnlich
Energizer Stableuchte Impact LED 2AA inkl. Batterien 2x LR6
Energizer
632629
ab € 8,23*
Ähnlich
Energizer Stableuchte Wasserdicht 2xLR20 n.inkl. - 1er Blister
Energizer
627133
ab € 7,03*
Ähnlich
Energizer Stableuchte X-Focus 112 1xLR03 inkl. - 1er Blister
Energizer
622359
ab € 3,18*
Ähnlich
Energizer Standard Glühlampe 243 2,3V-0,27A Schraubsockel - 2er Blister
Energizer
629118
ab € 1,29*
Ähnlich
Energizer Taschenlampe Impact Rubber E300668404
Energizer
E300668404
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen