| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B556H32 Herst.-Nr.: 2CKA001724A4413 EAN/GTIN: 4011395260531 |
| |
|
| | |
| Klinik Ruftaste ws ZP Bus Einz.Ruf Geeignet als Zentralplatte Busfähig 2548-022A-214-101 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ruftaster | Busfähig: | ja | Farbe: | weiß | Geeignet als Zentralplatte: | ja | Geeignet für Hilferuf: | Einzel | Geeignet für Hilferufschalter: | Einzel | Geeignet für Schwesternrufsystem: | ja | Geeignet für Steckdose: | Einzel | Halogenfrei: | ja | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, buschjaeger zentralplatten weiß, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Zentralelement, Zentralelement Klinikinstallation |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 7,64* | € 10,83* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 7,78* | € 11,01* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,04* | € 11,66* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,29* | € 11,75* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,63* | € 13,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|