Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlocher MatrStemp Ø2 ST rnd Ø22,5mm AS4055.122


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B557A99
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4055122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
blechlocher rund 22,5mm
Blechlocher MatrStemp Ø2 ST rnd Ø22,5mm AS4055.122
Weitere Informationen:
Ausführung:
Matrize und Stempel
Lochbreite:
0 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm | PG16
Lochform:
rund
Lochhöhe:
0 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: blechlocher, blechlocher 22,5mm, Kugellagerlocher, Locher, Lochstanzwerkzeug, Lochwerkzeug
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,46*
€ 102,48*
Frei Haus
ab € 84,58*
€ 105,12*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,00*
€ 105,12*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 86,51*
€ 106,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,18*
€ 106,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,74*
€ 113,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
4055665
ab € 24,98*
Sonstiges
Rittal
4055662
ab € 16,28*
Sonstiges
Rittal
4055632
ab € 22,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.