Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlocher MatrStemp Ø1 ST rnd Ø15,2mm AS4055.515


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B557B61
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4055515
EAN/GTIN:
     4028177808638
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
blechlocher
Blechlocher MatrStemp Ø1 ST rnd Ø15,2mm AS4055.515
Weitere Informationen:
Ausführung:
Matrize und Stempel
Lochbreite:
0 mm
Lochdurchmesser:
15.2 mm | PG9
Lochform:
rund
Lochhöhe:
2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kugellagerlocher, Locher, Lochstanzwerkzeug, Lochwerkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,88*
€ 36,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 29,08*
€ 38,52*
€ 4,00*
ab € 28,56*
€ 38,53*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 29,37*
€ 38,82*
€ 5,00*
ab € 29,38*
€ 39,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4055661
ab € 15,04*
Zubehör
Rittal
4055631
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.