Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überlastrelais therm 4-6A Direktanb 1SHilf 1ÖHilf CLASS20 Schraub LRD10L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneider Electric LRD
Schneider Electric LRD
Schneider Electric LRD
Artikel-Nr.:
     262-B559B40
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     LRD10L
EAN/GTIN:
     3606480609572
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Überlastrelais therm 4-6A Direktanb 1SHilf 1ÖHilf CLASS20 Schraub LRD10L
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Auslöseklasse:
CLASS 20
Einstellbarer Strombereich:
4 - 6 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Reset-Funktion Taster:
ja
Reset-Funktion automatisch:
ja
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, temperaturüberwachungsrelais schneider electric, schutztürwächter, Bimetallrelais, Einbaugerät, Maschinenschutzgerät, Reiheneinbaugerät, Relais, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais, Thermisches Überlastrelais, Thermisches Überstromrelais, Überlastauslöser, Überlastrelais thermisch, Verteilereinbaugerät, Wandlerrelais
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 34,25*
€ 37,48*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 55,23*
€ 67,67*
1
€ 5,00*
ab € 66,18*
€ 77,33*
1
Frei Haus
ab € 68,29*
€ 79,71*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 87,55*
€ 100,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,12*
€ 115,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
XB5AA86102
ab € 3,82*
Ähnlich
Schneider Electric
LAD7C1
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.