Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil-Tragarm Alu 40kg CP6212.780


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-B559J54
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6212780
EAN/GTIN:
     4028177705616
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tragstangengelenk
rittal gehäuse-zubehör
Profil-Tragarm Alu 40kg CP6212.780
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
0 mm mm
Max. Belastung:
40 kg kg
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Profil-Tragarm, Tragarm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,24*
€ 264,79*
Frei Haus
ab € 236,53*
€ 270,77*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 237,05*
€ 272,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 240,14*
€ 275,92*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 241,80*
€ 276,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,92*
€ 328,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,97*
€ 327,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,30*
€ 316,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,66*
€ 312,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,14*
€ 285,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.