Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene 400A fl 200x40x5mm UM40W5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CU-Schiene 40x5x200 UM40W5
CU-Schiene 40x5x200 UM40W5
Artikel-Nr.:
     262-B561A11
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UM40W5
EAN/GTIN:
     3250612666096
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene 400a hager
Sammelschiene 400A fl 200x40x5mm UM40W5
Weitere Informationen:
Ausführung:
flach
Bemessungsstrom In:
400 A
Breite:
40 mm mm
Höhe:
5 mm mm
Länge:
200 mm mm
Weitere Suchbegriffe: kupferschiene 40x4mm, kupferschiene 400a, Cu-Flachschiene, Cu-Sammelschiene, Cu-Schiene, Flachschiene, Klemmschiene, Kupfer-Sammelschiene, Leiterschiene, Sammelschiene
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 136,00*
€ 162,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 137,44*
€ 163,69*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 138,01*
€ 163,77*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 142,07*
€ 169,85*
Frei Haus
ab € 143,86*
€ 171,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,08*
€ 192,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,14*
€ 190,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,09*
€ 183,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,00*
€ 161,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.