Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CU-Schiene 40x5x200 UM40W5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CU-Schiene 40x5x200 UM40W5
CU-Schiene 40x5x200 UM40W5
Artikel-Nr.:
     3517I-45237521
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UM40W5
EAN/GTIN:
     3250612666096
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene 400a hager

CU-Schiene 40x5x200 UM40W5

Cu-Schienen, univers, Wandlerlasche 40x5x200mm, für N oder PE
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
5 mm
Schienenhöhe:
5 mm
Schienenstärke:
5 mm
Bemessungsstrom:
500 A
Werkstoff:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 136,00*
€ 162,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 137,44*
€ 163,69*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 138,01*
€ 163,77*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 142,07*
€ 169,85*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 143,86*
€ 171,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,68*
€ 204,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,69*
€ 201,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,23*
€ 194,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,69*
€ 192,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,86*
€ 171,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.