Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsdose BK 3f 19dB860 2dB860 Fernsp Modem KMD17ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Televes KMD17ST Steckdose TV (koaxial) Metallisch
Televes KMD17ST Steckdose TV (koaxial) Metallisch
Artikel-Nr.:
     262-B561H22
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     524801
EAN/GTIN:
     8424450135778
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
Durchgangsdose BK 3f 19dB860 2dB860 Fernsp Modem KMD17ST
Weitere Informationen:
Abdeckung:
ohne
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
0 dB dB
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
19 dB dB
Anzahl der Auslässe:
3
Ausführung:
Durchgangsdose
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
0 dB dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
2 dB dB
Fernspeisetauglich:
ja
Geeignet für Kabelmodem:
ja
Gerätebreite:
7 mm
Gerätehöhe:
7 mm
Gerätetiefe:
4.5 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
55 mm
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP00
Weitere Suchbegriffe: SAT/TV/RF-Antennendose, SAT/TV/RF-Dose, TV-Antennendose, TV-Dose, preisner televes durchgangsdose, durchgangsdose, 2-fach Durchgangsdose, 2-fach Stichdose, 3 Loch Durchgangsdose, 3 Loch Stichdose, 3-fach Durchgangsdose, 3-fach Stichdose, 4-fach Durchgangsdose, 4-fach Stichdose, Anschlussdose, Antennendose, Antennensteckdose, BK-Antennendose, BK-Steckdose, Breitbanddose, Datendose, Doppeldurchgangsdose, Einzel/Enddose, Einzeldose, Enddose für Antennentechnik, Filterdose, Modemdose, SAT-Doppeldurchgangsdose, SAT-Doppelstichdose, SAT-Durchgangsdose, SAT-Steckdose, SAT-Stichdose, Steckdose, Stichdose, TWIN-Durchgangsdose, TWIN-Stichdose, Universaldose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,87*
€ 13,43*
2 Tage
67
€ 6,40*
ab € 9,88*
€ 13,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,91*
€ 13,48*
2 Tage
30
€ 4,95*
ab € 10,19*
€ 13,85*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,68*
€ 14,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.