Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serienschalter QuickFlex UP IP20 2f 10AX MEG3135-0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Serienschalter-Eins. mit Orientierungslicht, 1-polig, 10 AX, AC 250 V, Steckkl.
Serienschalter-Eins. mit Orientierungslicht, 1-polig, 10 AX, AC 250 V, Steckkl.
Serienschalter-Eins. mit Orientierungslicht, 1-polig, 10 AX, AC 250 V, Steckkl.
Artikel-Nr.:
     262-B563G61
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG3135-0000
EAN/GTIN:
     4042811144654
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
Serienschalter
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Serienschalter QuickFlex UP IP20 2f 10AX MEG3135-0000
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Beleuchtung:
ja
Beleuchtungsart:
LED austauschbar
Beleuchtungsfunktion:
Orientierung
Bemessungsstrom:
10 A
Einbautiefe:
28 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
73 mm
Gerätehöhe:
73 mm
Gerätetiefe:
37 mm
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Mit Montageplatte:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX AX
Schaltungsart:
Serienschalter
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Unterputzschalter, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, unterputzschalter ip 20, serienschalter, merten steckdoseneinsatz, Ausschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 10,77*
€ 13,28*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,81*
€ 15,28*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 11,07*
€ 15,65*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,49*
€ 16,64*
5 Tage
41
1
€ 6,95*
ab € 11,67*
€ 16,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 132,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.