Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wipptaster-Modul 1Ö 1S UP QuickFlex IP20 MEG3153-0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppeltaster-Eins., 1 Schließer 1-polig + 1 Öffner 1-polig, 10 A, AC 250 V, StK
Doppeltaster-Eins., 1 Schließer 1-polig + 1 Öffner 1-polig, 10 A, AC 250 V, StK
Doppeltaster-Eins., 1 Schließer 1-polig + 1 Öffner 1-polig, 10 A, AC 250 V, StK
Artikel-Nr.:
     262-B563G66
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG3153-0000
EAN/GTIN:
     4042811144814
Suchbegriffe:
Doppeltaster
Serientaster
Zweifachtaster
Ausschalter
Wipptaster-Modul 1Ö 1S UP QuickFlex IP20 MEG3153-0000
Weitere Informationen:
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Serientaster
Bedienungsart:
Wippe
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
10 A
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
73 mm
Gerätehöhe:
73 mm
Gerätetiefe:
37 mm
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Polzahl:
1
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, Wippentaster, Wipptaster, merten wechselschalter 1 polig, ausschalter, ausschalter 1polig, Aufputz-Taster, Basiselement, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Zugschnurtaster, Zugtaster
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,67*
€ 18,09*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 12,98*
€ 18,53*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 13,47*
€ 19,66*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 16,43*
€ 20,13*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,28*
€ 20,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 201,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.