Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wipptaster-Modul 2S UP QuickFlex m.Bel IP20 Mit Beleuchtung MEG3165-0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppeltaster-Eins. m. Orient.licht, 2 Schließer 1-pol., 10 A, AC 250 V, StK
Doppeltaster-Eins. m. Orient.licht, 2 Schließer 1-pol., 10 A, AC 250 V, StK
Doppeltaster-Eins. m. Orient.licht, 2 Schließer 1-pol., 10 A, AC 250 V, StK
Artikel-Nr.:
     262-B563G72
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG3165-0000
EAN/GTIN:
     4042811144777
Suchbegriffe:
Doppeltaster
Serientaster
Zweifachtaster
Taster UP-Einsätze
Wipptaster-Modul 2S UP QuickFlex m.Bel IP20 Mit Beleuchtung MEG3165-0000
Weitere Informationen:
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Serientaster
Bedienungsart:
Wippe
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
10 A
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
73 mm
Gerätehöhe:
73 mm
Gerätetiefe:
37 mm
Halogenfrei:
ja
Mit Beleuchtung:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Polzahl:
1
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Taster, Wippentaster, Wipptaster, doppeltaster merten, doppeltaster, Aufputz-Taster, Basiselement, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Zugschnurtaster, Zugtaster
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 15,81*
€ 22,15*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 16,24*
€ 22,67*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 20,66*
€ 23,02*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 16,86*
€ 24,11*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,97*
€ 24,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 230,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.