Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3065677 Herst.-Nr.: MEG3165-0000 EAN/GTIN: 4042811144777 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage. Frontseitige Mess- und Prüfkontakte, zugänglich ohne Schalterdemontage. Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Zu komplettieren mit Doppelwippen für Schalter/Taster System M. Nennspannung: 250 V, Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Wippe, Ausführung: Serientaster, Halogenfrei: true, Aufdruck: ohne, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Signallampe: false, Bemessungsstrom: 10 A, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: sonstige, Polzahl: 1, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Krallen-/ Schraubbefestigung, Anzahl der Betätigungswippen: 2, mit Beleuchtung: true, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 73 mm, Gerätehöhe: 73 mm, Gerätetiefe: 37 mm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Merten Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | MEG3165-0000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,81* | € 22,15* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 16,24* | € 22,67* | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 20,66* | € 23,02* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 16,86* | € 24,11* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 17,97* | € 24,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|