Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wipptaster-Modul 1S UP QuickFlex IP20 Rückmeld m.Bel Mit Beleuchtung MEG3760-0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Taster-Eins.f.Card-Schalt.m.sep. Meldek.u.Orient.licht,Schl.1-pol.6A,AC 250V,StK
Taster-Eins.f.Card-Schalt.m.sep. Meldek.u.Orient.licht,Schl.1-pol.6A,AC 250V,StK
Taster-Eins.f.Card-Schalt.m.sep. Meldek.u.Orient.licht,Schl.1-pol.6A,AC 250V,StK
Artikel-Nr.:
     262-B563H79
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG3760-0000
EAN/GTIN:
     4042811144838
Suchbegriffe:
Hotel-Card-Schalter
Hotelcardschalter
Hotelkartenschalter
Schalter UP-Einsätze
Wipptaster-Modul 1S UP QuickFlex IP20 Rückmeld m.Bel Mit Beleuchtung MEG3760-0000
Weitere Informationen:
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
6 A
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
73 mm
Gerätehöhe:
73 mm
Gerätetiefe:
37 mm
Halogenfrei:
ja
Mit Beleuchtung:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Polzahl:
1
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Rückmeldekontakt:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, Taster UP-Einsätze, UP-Einsätze Taster, Wippentaster, Wipptaster, unterputzschalter ip 20, taster up-einsätze, merten wipptaster, Aufputz-Taster, Basiselement, Doppeltaster, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Serientaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Zugschnurtaster, Zugtaster
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,59*
€ 12,29*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 8,80*
€ 12,59*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 11,15*
€ 13,16*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,14*
€ 13,42*
5 Tage
2
1
€ 6,95*
ab € 9,28*
€ 13,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 131,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.