Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Taster-Einsatz für Card-Schalter, separater Meldekontakt, Orientierungslicht, Schließer 1-polig, 6 A,AC 250 V, StK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Taster-Eins.f.Card-Schalt.m.sep. Meldek.u.Orient.licht,Schl.1-pol.6A,AC 250V,StK
Taster-Eins.f.Card-Schalt.m.sep. Meldek.u.Orient.licht,Schl.1-pol.6A,AC 250V,StK
Taster-Eins.f.Card-Schalt.m.sep. Meldek.u.Orient.licht,Schl.1-pol.6A,AC 250V,StK
Artikel-Nr.:
     3461-40168401
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG3760-0000
EAN/GTIN:
     4042811144838
Suchbegriffe:
Hotel-Card-Schalter
Hotelcardschalter
Hotelkartenschalter
Schalter UP-Einsätze
Eigenschaften-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage. Frontseitige Mess- und Prüfkontakte, zugänglich ohne Schalterdemontage. Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Zu komplettieren mit Card-Schalter System M 3156xx, 3154xx Card-Schalter mit Schriftfeld System Design MEG3854-60xx Card-Schalter System Fläche 3153xx Lieferumfang Mit rotem 230 V LED-Leuchtanhänger für Schalter/Taster. Ausführung 6 A, AC 250 V.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
250 Volt
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, Taster UP-Einsätze, UP-Einsätze Taster, Wippentaster, Wipptaster, unterputzschalter ip 20, taster up-einsätze, merten wipptaster, MEG3760-0000, MEG37600000, Taster, Aufputz-Taster, Basiselement, Doppeltaster, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Serientaster, Steuertaster, Taster 2-fach, Taster-Wechsel, Tastereinsatz, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Zugschnurtaster, Zugtaster, 0852184, 852184
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,59*
€ 12,29*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 8,80*
€ 12,59*
10
€ 5,95*
ab € 11,15*
€ 13,16*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,14*
€ 13,42*
5 Tage
2
1
€ 6,95*
ab € 9,28*
€ 13,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.