Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 1f std-ws mt future linear Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl 1721-884K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B564B57
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001754A4414
EAN/GTIN:
     4011395128244
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Rahmen 1f std-ws mt future linear Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl 1721-884K
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
80 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
71 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Farbe:
studioweiß | weiß
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
80 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
11 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, abdeckrahmen 1 fach, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,22*
€ 6,22*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,32*
€ 6,36*
2 Tage
541
€ 5,90*
ab € 4,39*
€ 6,46*
5 Tage
68
€ 6,40*
ab € 4,41*
€ 6,49*
4 Tage
521
€ 4,95*
ab € 4,55*
€ 6,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.