Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3026057 Herst.-Nr.: 2CKA001754A4414 EAN/GTIN: 4011395128244 |
| |
|
| | |
| Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Farbe: weiß, Breite: 80 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 80 mm, Tiefe: 11 mm, Anzahl der Einheiten: 1, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: lackiert, Einbauhöhe: 63 mm, Einbaubreite: 63 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Montagerichtung: horizontal und vertikal, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Schlagfestigkeit: IK03, Schutzart (IP): IP20, geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Geräteeinbaukanal: true, geeignet für Einbauinstallation: false, Unterputzmontage: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 1, Durchmesser Bohrung (Öffnung): 71 mm, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): 0, mit Montagerahmen: false, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: studioweiß matt Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 1721-884K | Ident Code: | 2CKA001754A4414 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,25* | € 6,35* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,25* | € 6,45* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 4,35* | € 6,51* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,42* | € 6,62* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 4,44* | € 6,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|