Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelmuffe 5f Parallelabzw 16-25qmm N(A)YY 2,5-25qmm EASYCELL/EASY7/V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B565D47
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     371167
EAN/GTIN:
     4010311182018
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Kabelmuffe
cellpack kabelmuffe
kabelmuffe
Gelmuffe 5f Parallelabzw 16-25qmm N(A)YY 2,5-25qmm EASYCELL/EASY7/V
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
5
Ausführung:
Gel
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Geeignet für:
N(A)YY
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
0 - 0 mm mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
0 - 0 mm mm
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
2.5 - 25 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
16 - 25 mm²
Typ:
Parallelabzweig
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe 35mm², Abzweiggarnitur, Doppelabzweig, Doppelabzweigmuffe, Durchgangsabzweig, Kabelabzweig, Parallelabzweig, T-Abzweig, Verbindungs- und Abzweiggarnitur, Verbindungsgarnitur, Y-Abzweig
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 53,03*
€ 67,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,13*
€ 67,99*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 53,75*
€ 68,74*
€ 4,00*
ab € 55,57*
€ 71,02*
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 55,69*
€ 71,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 53,13* pro Satz)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.